曜日別特売
TA124A R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO 09530577

R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台接続ポート径1/4フレア仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPTチャージホース/接続口径/1/4フレア常用圧力/5.5MPa注文コード09530577品番TA124A
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付

用途
R407C・R404A・R507A・R134a専用
仕様
マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン
ゲージ取付ネジ/1/8NPT
チャージホース/接続口径/1/4フレア
常用圧力/5.5MPa
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする