曜日別特売
TA124W-1 R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO 09530595

R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
連成計(MPa)-0.1~1.8
内容量1台注文コード09530595品番TA124W-1
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付

用途
R407C/E、R404A、R507A、R134a用
仕様
マニホールド本体/ボールバルブ式
ゲージ取付ネジ/1/8NPT
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする