イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用ゲージ
R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09531137
品番
TA141A-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
仕様
ゲージ外径/68Φ
振動吸収機能付(針の震えがありません。)
R12、R22、R502飽和温度目盛付
ゲージ取付ネジ径/1/8NPT
0点調整機能付
表示圧力範囲(MPa)
-0.1〜3.4
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
用途
R22、R12、R502用
外径(Φmm)
(ゲージ)68