R410A、R32 ボンベアダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09531541 品番TA165AF
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

R410A色のピンクの帯を入れています。

接続口5/16フレア 対応冷媒種別R410A・R32 用途R410A、R32 仕様シールキャップ付 取付ねじW26、山14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09531541
2017-02-28
用途:
R32のボンベにつけて使う

何回も使っているが問題なく仕えた−−−−−−−−−

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする