イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ボンベアダプタ/チャージ口
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09531557
品番
TA165B
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接続口
3/8"フレアオス
対応冷媒種別
R22・R12・R500・R502
用途
R22、R12、R500、R502用
仕様
パッキン付、シールキャップ付
取付ねじ
W26、山14
注意
※モンキーレンチで締め込みすぎない様に注意して下さい。