イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ボンベアダプタ/チャージ口
R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09531575
品番
TA165F
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
接続口
1/4フレア
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a
用途
R407C/E、R404A、R507A、R134a用
仕様
シールキャップ付
取付ねじ
W26、山14
注意
※HCFC用と混同を避けるため、茶色の帯を入れています。