※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
R410A専用高精度トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
締付トルク(N・m)
75.0(765kgf・cm)
53.9(550kgf・cm)
75.0(765kgf・cm)
120.0(1224kgf・cm)
全長(mm)
335
265
335
403
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09532975
品番
TA771R-2
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
校正証明書付
モノタロウではこんなお得な商品も!
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)
モノタロウ
¥
6,598
¥
7,258
税込
用途
R410A専用
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
335
主な用途
冷媒機器
口径(mm)
29
仕様
フレアナット(冷凍サイズ)/5/8"用
締付トルク(N・m)
75.0(765kgf・cm)
校正証明書
付き