曜日別特売
TA771FC R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCO 09533002

R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード09533002品番TA771FC
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。

セット内容
TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)
TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)
TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)
TA771CS-2(ケース)
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器仕様R410A専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする