曜日別特売
BDMT070304ER-JT チップ BDMT-JT 京セラ 09533702

BDMT070304ER-JT チップ BDMT-JT 京セラ 09533702
BDMT070304ER-JT チップ BDMT-JT 京セラ 09533702

チップ BDMT-JT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)材質PR905注文コード09533702品番BDMT070304ER-JT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
角度(°)
α/16
β/15
寸法A(mm)4.6寸法R(mm)0.4寸法T(mm)2.6寸法W(mm)6.7寸法d(Φmm)2.3形状平行四辺形82°材質PR905コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番641-5229厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする