No.650(簡易包装) 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 09534016

※サンプル画像 サイズはご確認ください

No.650(簡易包装) 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 09534016
No.650(簡易包装) 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 09534016
No.650(簡易包装) 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 09534016
No.650(簡易包装) 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 09534016
No.650(簡易包装) 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 09534016
No.650(簡易包装) 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 09534016
No.650(簡易包装) 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 09534016
No.650(簡易包装) 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 09534016

耐油ビニローブ

(97件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10双)
サイズM
内容量1パック(10双)注文コード09534016品番No.650(簡易包装)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。

用途
自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
サイズM全長(cm)25中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)22材質(樹脂部)塩化ビニール (繊維部)綿、ポリエステル、その他ブルー厚さ(mm)約1.6入数(双)10機能耐油・抗菌防臭・防水トラスコ品番356-3332材質(裏)綿、ウレタンゴム材質(表)塩化ビニール質量(g/双組)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05843984
2025-11-24
用途: 主に給油作業やオイル交換、タイヤ交換に使用
下久石油店

やはりSHOWAのゴム手袋には使用感に安心出来ます。

2025-08-18
用途: 灯油や軽油の取り扱いに使用
卸売・小売業

いつでも注文できるし丈がちょうどいい
3Lより大きいのもあればほしい

2025-03-17
用途: 灯油の扱いに使用
運輸・通信業

主に灯油をホームタンクに入れる時に使用してますが、普通のゴム手同様に 水分を含む物を触るときにも使用してます。なかなか穴が空いたり ひび割れたりしないので、5年以上使用してました。非常によい品質です。

対象商品 : 05843975
2025-01-30
用途: 屋外の看板設置
製造業

リピート購入です。薄すぎず厚過ぎず、裏起毛で冬も冷たくない。防寒では無いが防水なので作業しやすい。

2024-11-25
用途: 油を扱う作業
卸売・小売業

以前からショーワグローブを使っています。
他社の商品も試しましたが、ゴムが固かったりして作業しづらいのでこちらに戻しました。

2024-04-28
用途: 加工作業(油性の切削油使用)

作業性もよくて色も落ち着いた感じなので、現場作業に最適です。耐油性もしっかりしており、繰り返しの使用でも問題なく使えます。

対象商品 : 37094181
2023-07-14
用途: 現場作業
製造業

着脱しやすい。
耐久性に優れていて、洗濯再利用して何度も使える。

対象商品 : 09534025
2022-10-20
用途: 塗装作業時の製品下地処理使用

弊社の製品塗装下処理作業の際に使用しています。
他のメーカーの物も使ってみましたが、一番耐久性があり値段も比べたものにくらべたら戦いのですが、耐久性がいいので今後はこちらを使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする