※サンプル画像 サイズはご確認ください

耐油ビニローブ

(97件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 09534034 品番 No.650(簡易包装)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)25 材質(樹脂部)塩化ビニール (繊維部)綿、ポリエステル、その他 ブルー 厚さ(mm)約1.6 入数(双)10 機能耐油・抗菌防臭・防水 用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 トラスコ品番356-3324 質量(kg)2 材質(裏)綿、ウレタンゴム 材質(表)塩化ビニール 質量(g/双組)87 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05843984
2025-11-24
用途:
主に給油作業やオイル交換、タイヤ交換に使用
下久石油店 様

やはりSHOWAのゴム手袋には使用感に安心出来ます。

2025-08-18
用途:
灯油や軽油の取り扱いに使用
卸売・小売業

いつでも注文できるし丈がちょうどいい
3Lより大きいのもあればほしい

2025-03-17
用途:
灯油の扱いに使用
運輸・通信業

主に灯油をホームタンクに入れる時に使用してますが、普通のゴム手同様に 水分を含む物を触るときにも使用してます。なかなか穴が空いたり ひび割れたりしないので、5年以上使用してました。非常によい品質です。

対象商品:
05843975
2025-01-30
用途:
屋外の看板設置
製造業

リピート購入です。薄すぎず厚過ぎず、裏起毛で冬も冷たくない。防寒では無いが防水なので作業しやすい。

2024-11-25
用途:
油を扱う作業
卸売・小売業

以前からショーワグローブを使っています。
他社の商品も試しましたが、ゴムが固かったりして作業しづらいのでこちらに戻しました。

2024-04-28
用途:
加工作業(油性の切削油使用)

作業性もよくて色も落ち着いた感じなので、現場作業に最適です。耐油性もしっかりしており、繰り返しの使用でも問題なく使えます。

対象商品:
37094181
2023-07-14
用途:
現場作業
製造業

着脱しやすい。
耐久性に優れていて、洗濯再利用して何度も使える。

対象商品:
09534025
2022-10-20
用途:
塗装作業時の製品下地処理使用

弊社の製品塗装下処理作業の際に使用しています。
他のメーカーの物も使ってみましたが、一番耐久性があり値段も比べたものにくらべたら戦いのですが、耐久性がいいので今後はこちらを使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする