曜日別特売

平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 48, ピッチ円直径 48mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09534160品番182-7821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様
モジュール = 1
歯の数 = 48
材料 = スチール
ボア内径 = 10mm
ピッチ円直径 = 48mm
ハブ径 = 30mm
フェイス幅 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする