千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
アクリル コップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09535075
品番
813
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
内容量(mL)
300
材質
アクリル
サイズ
大
高さ(mm)
98
口径(Φmm)
75
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-2212-1201
TKG品番(2017)
6-2064-0701
食器の種類
洋食器