千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
アクリル コップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09535084
品番
811
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
内容量(mL)
250
材質
アクリル
サイズ
小
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
73
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-2212-1202
TKG品番(2017)
6-2064-0702
食器の種類
洋食器