ポリカーボネイト コップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09535093 品番 814
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
内容量(mL)300 材質ポリカーボネイト サイズ 高さ(mm)98 口径(Φmm)73 耐熱温度(℃)140 TKG品番9-2212-1301 TKG品番(2017)6-2064-0801 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする