画像準備中

シャフトカラー RS PRO シャフト径:11mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09535946 品番182-8016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

RS Pro メトリックボアシャフトRS Pro メートルボアシャフトカラーは、シャフト径が 11 mm で、ねじ穴サイズが M5 です。
このスチール亜鉛めっきボアシャフトカラーは、外径 20 mm 、幅 10 mm です。
特長と利点 耐腐食性仕上げ 交換可能 ねじ止め

仕様
シャフト径 = 11mm
ワン/ツーピース = ワンピース
材料 = スチール
シングル/ダブルワイド = シングル
外径 = 20mm
固定 = セットネジ
ネジ穴サイズ = M5
幅 = 10mm
仕上げ = 亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする