画像準備中

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09536041 品番182-8405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ステンレススチール304. タイプ304ステンレススチール 織物状のボーダー 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm

仕様
長さ = 500mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 304
穴径 = 6.4mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 43%
パターンナンバー = 7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする