画像準備中

RS PRO KVMケーブル 長さ:150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09536436 品番182-8516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

RS Pro 15 cm 6 ピンミニ DIN オス -5 ピン DIN メスキーボードアダプタは、ベージュのリード付きアダプタで、 AT キーボードを PC の PS2 ポートに変換します。
また、このコネクタフードはベージュの PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。

仕様
コネクタ1 = PS/2
コネクタ 2 = 5ピンミニDIN
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = グレー
長さ = 150mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする