画像準備中

マスレベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09536502 品番ED-60MALN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

精度の調節機能付きで大変便利です。
蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
床面の水平出しが簡単に行えます。
マンホールの水平出しが簡単に行えます。

仕様
アルミ合金押出材硬化処理
前後左右測定可能
4本線レンズ付きアクリル水平気泡管
4本線アクリル垂直気泡管
呼び寸法(mm)600 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 用途ます測定 シルバー 質量(g)714 サイズ(mm)600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09536502 ED-60MALN 07225967 ED-50MALN マスレベル エビス(水平器) マスレベル エビス(水平器) 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする