エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
マスレベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09536511
品番
ED-70MALN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
精度の調節機能付きで大変便利です。
蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
床面の水平出しが簡単に行えます。
マンホールの水平出しが簡単に行えます。
仕様
アルミ合金押出材硬化処理
前後左右測定可能
4本線レンズ付きアクリル水平気泡管
4本線アクリル垂直気泡管
呼び寸法(mm)
700
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
用途
ます測定
色
シルバー
質量(g)
834
サイズ(mm)
700