Uボルト(鉄/ユニクローム)

(75件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09536877 品番 M16×200A (8inch) 用
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじ径dM16 材質 ねじピッチ(mm)2 呼び200A(8インチ) ねじ長さ(mm)65 寸法S(mm)65 表面処理ユニクロームメッキ 寸法B(mm)236 適合配管径(Φmm)216.3 寸法k(mm)254 適合管の呼び200A (8inch) ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
パイプ固定
製造業

納期が早くて非常に助かります。作業を中断せずに部品が用意できるのは非常に有用です。

2025-10-18
用途:
トラック用エアー配管の振れ止め用Uボルトとして

ついていたUボルトの腐食で折れていましましたので、交換しました。サイズもぴったりでしっかり固定出来ました。純正品と変わらない商品で価格も安いのですが問題はありません。

2025-11-13
用途:
トレーラー修理
株式会社桔梗サービス 様 (運輸・通信業)

とても使いやすいです。
これからも注文すると思います。

2025-07-24
用途:
金具取付

品物自体全く問題ございません。安価なので助かります。

1人が参考にしています
2025-10-29
用途:
電気工事

欲しいサイズが手ごろな価格で手に入るので満足」です。何の問題もなく使用できました。

対象商品:
09536965
2024-04-10
用途:
リニアアクチュエータの保持
製造業

リニアアクチュエータ本体を稼働と直交方向に対して固定する為に使用しました。丁度よいサイズがあり幸いでした。安価であり気軽に試せる点が良いと思います。あると便利な部品なので何種類か持っておいて良いと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
09537157
2024-03-04
用途:
直管パイプの固定
農・林・水産業

ソーラーパネルの土台作りで使用しました。
サイズもピッタリでとても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09537026
2023-11-11
用途:
配管取付
建設業・工事業

ごく普通のメッキのUボルトです。当日出荷なので急に必要な時にも助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする