曜日別特売

RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09537285品番182-8793
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

RS Pro 150 mm オス DisplayPort-メス HDMI (黒 KVM 混合ケーブルアセンブリこの RS Pro KVM 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータ又はグラフィックカードを接続して、 HDMI モニタ又はテレビを使用できます。
互換性の問題に対するシンプルなソリューションを提供します。
このケーブルアセンブリは、メス HDMI コネクタと 20 ピンオス DisplayPort コネクタを備えています。
最大 10.8 Gbps (ギガバイト / 秒)のビデオ帯域幅、 8 ビットと 10 ビットのディープカラー、 1 Mbps (メガバイト / 秒)の双方向補助チャネルをサポートします。
このケーブルアセンブリは、 RS Pro 製品に属し、非常に優れた品質が得られることがテストされています。
ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しているため、静電放電によって機器が損傷することはありません。
また、有害物質に対する RoHS 対応です。
HDMI は、おそらく最も一般的に使用されているディスプレイ接続で、 PC 、スマート TV 、ゲームコンソールなどのデバイスで一般的に使用されています。
特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ メス HDMI コネクタ- 20 ピンオス DisplayPort コネクタ 長さ: 150 mm 最大 10.8 Gbps の帯域幅をサポート 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーをサポート 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 黒色の被覆 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタ1 = DisplayPort
コネクタ 2 = HDMI
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
長さ = 150mm
最大解像度 = 1080p
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする