DDR-412 DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDR-412 DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537297
DDR-412 DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537297

DDR Series 開放ラジアル玉軸受

(10件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)1.2外径D(Φmm)4注文コード09537297品番DDR-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

内径d(Φmm)1.2外径D(Φmm)4幅B(mm)1.8材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-基本動定格荷重Cr(N)158基本静定格荷重Cor(N)44JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09537351
2023-12-19
用途: パソコン用
その他業種

マウス用に使用しました。安価なスチール製があれば良いと思う

対象商品 : 09537403
2021-11-18
用途: リールのメンテ
サービス業

この価格にしてこの性能。消耗品なので、この価格帯は本当に助かる。

対象商品 : 09537403
2021-04-08
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

ごく普通にベアリングです。なんの問題もなくスムーズに回転します。

対象商品 : 09537446
2018-10-02
用途: ハンドスピナーのベアリング交換
サービス業

子供が買ったハンドスピナーのベアリングがゴロゴロ言うので交換しました。一旦シンナーで脱脂して、極圧剤入りオイルを垂らすと驚くほどスムーズに回るようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 09537403
2017-01-05
用途: 機械のメンテナンス
製造業

コストがかからない為、予防交換出来て、快適に機械が使用可能になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09537412
2016-05-08
用途: 機械のメンテナンス

消耗品なので手軽に注文出来て使い勝手がいいです

対象商品 : 09537403
2015-10-09
用途: 釣具リールのメンテナンスに
卸売・小売業

釣具、リールの修理やメンテナンスに使用。
精度も高く、不満は有りません

対象商品 : 09537403
2016-11-29
用途: 釣りのリール メンテナンス

信頼のミネベア 手持ちのリール全てこれに交換しますよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする