画像準備中

RS PRO DisplayPort ケーブル 1.1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09537328 品番182-8797
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

15 cm Mini ディスプレイポート M-DVI-D F アダプタ - 白Mini DisplayPort は DisplayPort の小型バージョンで、 Mini DisplayPort は主に MAC コンピュータで使用されますが、他のメーカーではこのタイプのコネクタを採用している場合があります。
Mini DisplayPort-DVI アダプタを使用すると、高精細モニタ、プロジェクタ、 LCD TV を、 Mini DisplayPort 接続を備えた MacBook 、 MacBook Pro 、又は MacBook Air に接続することができます。
DVI-I コネクタが付いていますが、これはデジタルディスプレイ専用です。
特長と利点パッシブアダプタ Mini DisplayPort 1.1a 及び DVI-D 出力をサポート 単一リンク 1080p の DVI 解像度に対応 DisplayPort 搭載仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート M コネクタ B : DVI-D F 長さ: 15cm 色: 白

仕様
コネクタ1 = ミニDisplayPort
コネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
DisplayPortバージョン = 1.1
長さ = 150mm
最大解像度 = 1080p
外側シース材質 = PVC
外被色 = 白
シールド = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする