画像準備中

RS PRO パラレルケーブル 2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09537477 品番182-8816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。
ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。
また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。
特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠

仕様
コネクタ1 = 25ピンD-sub
コネクタ 2 = セントロニクス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 2m
外被色 = グレー
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする