画像準備中

RS PRO シリアルケーブル, 10m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09537547 品番182-8824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

RS Pro 10 m D25 極オス - D25 極メスストレートスルーシリアル RS Pro のこのストレートスルーシリアルケーブルは、片側がオス D25 コネクタ、反対側がメス D25 コネクタを備えています。
それぞれのコネクタに金フラッシュコンタクトが付いており、高品質で信頼性の高い接続を実現します。
コンピュータを DCE (データ回路終端装置)に接続するのに最適です。
モデムなどのデバイス。
このケーブルには PVC シースが採用されており、優れた耐腐食性と耐久性を実現しています。
また、フードの端部にストレインリリーフが付いているため、ケーブルを支持してケーブルの割れを防止します。
このケーブルは、ドレインワイヤ付きのアルミマイラーホイルシールドも備えており、 EMI 干渉を防止しながら品質と性能を向上します。
特長と利点 D25 オス - D25 メスコネクタ しっかりと接続するための蝶ねじ 25 極 RS232 シリアルコネクタのピン割り当て 耐久性と保護性に優れたグレーの PVC ケーブルフレックス ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 シリアルケーブルは、 RS232 通信用途で一般的に使用され、モデムなどのデバイスをコンピュータに接続できます。
この種類のケーブルには、シリアルポートに接続するための多数のピンを備えたさまざまなコネクタがあります。
シリアルケーブルは、次のようなさまざまなデバイスをコンピュータに接続するのに最適です。
モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。
これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 25 ピンシリアルポートに適しています。

仕様
コネクタ1 = 25ピンD-sub
コネクタ 2 = 25ピンD-sub
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
長さ = 10m
外被色 = グレー
代表規格 = CE, REACH
シールド = アルミマイラーホイル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする