曜日別特売
DDR-620ZZ DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDR-620ZZ DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537577
DDR-620ZZ DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537577

DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受

(44件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)2
外径D(Φmm)6
幅B(mm)3
シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
内容量1個注文コード09537577品番DDR-620ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

幅B(mm)3外径D(Φmm)6内径d(Φmm)2シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号692ZZRoHS指令(10物質対応)対応内部設計記号-基本動定格荷重Cr(N)330基本静定格荷重Cor(N)99JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09537665
2025-11-03
用途: バイクメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ネットの口コミで試してみたのですが、大変満足しています
商品の受け取りまで大変スムーズで大満足です

対象商品 : 88201452
2023-05-23
用途: トリマービット先端ガイド取替

高速で回転する45度替え刃式面取りトリマービットの先端ガイドローラーが、すごい音がするようになり、スムーズに回らなくなったので交換。同サイズで両側シールドであり、標準で付いていたものと同じだったので、切削ごみがベアリングに入り込むことなく滑らかに回転するので、素材を傷つけずに加工できるように復活しました。

対象商品 : 09537665
2023-02-17
用途: ベイトリールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なリールのベアリング は精度が悪く回転が悪いため、当ベアリング に交換しています。脱脂後、オイルを塗布すると、スプールの回転が良くなり別物に化けてくれます。

2が参考にしています
2023-02-18
用途: 釣りのリールへ

上位機種の様に、プラスチックカラーからベアリングへ交換する事で、滑らかな回転に変わります。

対象商品 : 09537631
2023-05-05
用途: 一つから購入可能◯

サイズごとに一つずつ購入出来るのが良いです。セット売りと違いトータルで安上がりになりました。

2023-03-03
用途: ダイワ ベイトリールのパーミングカップ用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイワ ベイトリールのパーミングカップのベアリングとして、使用してます。純正のベアリングよりも回転が良くお勧めです。
交換前に脱脂は必須ですよ!

対象商品 : 09537762
2022-09-13
用途: 浴室用ドアに使用

軽く回りサビの心配もなく良い。特に問題は無い。価格も安い。

対象商品 : 09537631
2021-12-13
用途: リールメンテナンス

大変満足してます。メンテナンス時は必ず交換します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする