曜日別特売
DDRF-2210X2HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538085

DDRF-2210X2HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538085
DDRF-2210X2HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538085
DDRF-2210X2HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538085
DDRF-2210X2HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538085

DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)10外径D(Φmm)22注文コード09538085品番DDRF-2210X2HH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

幅B(mm)6フランジ幅C1(mm)1.5外径D(Φmm)22フランジ外径D1(Φmm)25内径d(Φmm)10シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号6900ZZRoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)2697基本静定格荷重Cor(N)1273JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09538076
2019-11-23
用途: テーブルの転がしに、
製造業

いくつかネットを調べていると、サイズ選択も苦労がなく、
簡単に選ぶ事が出来ました、対応も早く商品が届き、
まだ材料も揃っていないが、とりあえず試作で、
試す事が出来ました、商品に対しては問題なく非常に満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 09537963
2017-01-20
用途: バンドソーのガイド

この部品に交換して、随分と調子良くなりました。
次回も交換の場合は購入したいと思います。

対象商品 : 09537866
2015-10-15
用途: 精密部品用。
有限会社小倉技研

一流メーカー品で、数量もこの程度に対応してくれ、満足。
一部商社が撤退することは、御社のような会社があるからだろうが、淘汰されていくのか幾分心配。

対象商品 : 09538085
2014-10-15
用途: 秘密
森田製作所

フランジ付きなので助かる

対象商品 : 09538085
2014-05-06
用途: 自作風力発電の軸受け

ミネベア製なのに安くて使い勝手が良いので、安心して使えます。

対象商品 : 09538015
2009-05-02
用途: ビデオ撮影機材製作に
タケヤマデンカ商事

アルミ材料の屈折部に使っています
フランジが有り 抜けない便利なベアリングです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする