画像準備中

RS PRO DisplayPort ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09538159 品番182-8898
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

RS Pro DisplayPort - DVI-D アダプタですRS Pro 15 cm オス DisplayPort-メス DVI-D 白色アダプタは、ラッチ付きの 20 ピンコネクタが付属しています。
このコネクタフードは白色 PVC 製で、コネクタを保護するためのダストキャップが付属しています。
コネクタの TOP にはラッチリリースがあり、ケーブルを支えるためにフードの端にストレインリリーフがあります。
DisplayPort 搭載コンピュータ又はグラフィックカードを使用して、 DVI モニタ / デバイスを使用するのに最適なソリューションです。
特長と利点パッシブアダプタ 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーをサポート DisplayPort 信号から DVI への変換をサポート 1Mbps 双方向補助チャネルをサポートします 最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポート認定 CE認定 REACH 準拠

仕様
コネクタ1 = DisplayPort
コネクタ 2 = DVI-Iデュアルリンク
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
長さ = 150mm
外側シース材質 = PVC
外被色 = 白
素線径 = 30 AWG
代表規格 = UL 20276
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする