画像準備中

RS PRO シリアルケーブル, 0.5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09538335 品番182-8918
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

0.5 メートル Paralle/ シリアルケーブル D25M-D25M グレー - フラットリボングレーD25 フラットリボンケーブル上で 50 cm の位置にシリアルケーブルアセンブリ特長と利点仕様コネクタ A : DB25 M コネクタ B : DB25 M 長さ: 0.5 メートル 色: グレー

仕様
コネクタ1 = 25ピンD-sub
コネクタ 2 = 25ピンD-sub
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
長さ = 0.5m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする