画像準備中

RS PRO ハンマー 575g プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09538378 品番182-9783
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

RS Pro ソフトフェイスハンマーです 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするソフトフェイスハンマーをご紹介します。
軽量 Durable ハンマーは、表面を損傷することなく素材に力を加えるのに最適です。
■ RS PRO のロゴの表記は実機に準拠しています。
■ハンマーのソフトなフェイスは、必要に応じて交換できるプラスチック製で、 Durable なソフトフェイスを常に使用できます。
軽量で Durable Ashwood ハンドルを装備しており、快適性とグリップ性に優れ、高精度でハンマーをかけることができます。
特長と利点 Durable Soft face プラスチック製ヘッドは、損傷を与えずに 軽量で耐久 Durable Ashwood ハンドルが快適で優れたグリップを提供します さまざまなヘッド素材を使用できる交換可能なヘッド さまざまなハンマー作業に使用できます 用途 ソフトフェイスハンマーは、素材や周囲を損傷したり表面が損傷したりせずに材料に力を入れるハンマーの一種です。
マレットには、プラスチック、ゴム、ナイロン、リードなど、さまざまな素材の交換可能なヘッドがある傾向があります。
ソフトフェイスハンマー及びラバーマレットは、さまざまな用途で使用され、主に次の用途で使用されます。
家具メーカー 木工職人 機器メーカー 宝石職人 大工 ヘッドは交換可能ですか RS Pro ソフトフェイスハンマーのヘッドは交換可能で、ソフトラバーから硬質プラスチックまでさまざまなヘッドタイプを使用できます。
面の直径は何ですか ソフトハンマーのフェイスの直径は 40 mm です。
ヘッドの材質は何ですか Durable プラスチック製ヘッドを備えていますが、交換可能です。

仕様
重さ = 575g
ヘッド材質 = プラスチック
ハンドル材質 = アッシュ材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする