画像準備中

RS PRO ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09538570 品番182-9972
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

RS Pro ワイヤストリッピング 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのワイヤストリッピングプライヤを導入すると、 Durable な手動工具になります。
さまざまな単線及びより線導体の被覆の切断とストリッピングに最適で、すぐにはんだ付けするか、コネクタを装着してより線を露出させることができます。
このストリッピングプライヤは研磨仕上げの特殊工具鋼を使用して製造され、耐腐食性に優れた丈夫な手動工具となっています。
人間工学に基づくハンドルは、手の負担を防ぎながら、快適性と操作性を向上させます。
このプライヤには調整可能な黄銅ねじが付いており、ワイヤの直径を変えたり、正確にグリップしたり切断することができます。
特長と利点 .さまざまなワイヤの被覆を切断したり、被覆を除去したりするのに最適 .人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します . V 溝スプリングアクションジョーは正確に動作します .特殊工具鋼製の Durable カッターにより、長寿命と耐腐食性を実現します .さまざまなサイズのワイヤやケーブルに対応する調整可能なネジ 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。
ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。
ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。
ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。
このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていますか. このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線には使用しないでください。
このケーブルストリッピング工具は調整可能ですか. このケーブルストリッピング工具には、さまざまなサイズのワイヤを切断したり、ストリッピングしたりできるように調整可能なねじが付いています。
このプライヤの長さは. このプライヤは先端が 35.7 mm で長さが 160 mm なので、工具キットに簡単に収納できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする