RS Pro 右切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの板金用はさみを適切に切断してみましょう。
ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久 Durable ハンドツールです。
■実機に合わせて自動的に調整。
実機に合わせて修正■」■を追加■ RS PRORS Pro の右切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、曲げたりでき、廃棄物が正しい方向にカールして簡単かつ安全に処分できます。
多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。
この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。
ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。
特長と利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。
最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。
どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。
たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。
一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。
一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、適切な切断方法を備えていて、廃棄物が右にカールして金属を切断でき、右にまっすぐできれいな切断を実現します。
これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。
曲線の切断に適していますか? このはさみは、右に向かう曲線や直線を切断するのに最適です。