RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 22.86 mm 、幅が 10.16 mm 、奥行きが mm です。
定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。
このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。
打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。
絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。
内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。
特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 18 金めっきの動作温度範囲は -55 〜 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定