曜日別特売
DT-100 デジタルノギス SK(新潟精機) 09539092

DT-100 デジタルノギス SK(新潟精機) 09539092
DT-100 デジタルノギス SK(新潟精機) 09539092

デジタルノギス

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード09539092品番DT-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400

デジタル表示で見やすく、ホールド機能付です。

用途
外側・内側・段差・深さの測定
測定範囲(mm)0~100器差(mm)±0.03最小表示量(mm)0.01トラスコ品番331-1163材質ステンレス質量(g)150寸法A(mm)186寸法F(mm)38.5寸法D(mm)40寸法E(mm)67寸法B(mm)77寸法C(mm)16.5寸法G(mm)16使用電池SR44アズワン品番1-7188-01デプスバー(有・無)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09539126
2017-06-15
用途: 製品寸法測定
株式会社 ホリシン

他サイトで同一品が寄り安価で掲載されていましたが、今回は貴社より購入致しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09539092
2016-06-16
用途: 電子パーツ工作
安藤電気保安事務所

前回、200mmを購入使用していたが
長すぎて使いずらかったので、買い換えた。

1が参考にしています
対象商品 : 09539117
2016-08-22
用途: 計測

そんなに使っていないのに壊れてしまった

1が参考にしています
対象商品 : 09539092
2014-08-28
用途: 金属加工測定
株式会社 ハギワラ

ガタがある。

対象商品 : 09539092
2013-07-26
用途: 隙の測定、面の深さ測定
株式会社マツダプロセシング中国

使用時、スライド時シャリシャリと音が有るが使用するのには問題なし。価格的には少し割高の様な気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする