RS Pro Zigzag ケーブルタイRS Pro 完全コーティングジグザグケーブルタイは、 316 ステンレススチール製で、最大束径は 50 mm です。
この黒色の耐火タイは、寸法が 200 mm 7.9 mm 0.35 mm (長さ 幅 T )で、静電気を防止するポリエステルコーティングが施されています。
エッジ保護を強化します。
このタイは、ロールボールヘッド付きのセルフロック式で、すばやく簡単に固定できます。
ジグザグ設計により、表面での取り付け張力が維持され、動いたり滑ったりしません。
特長と利点 耐紫外線性 動作温度範囲: -80 C 150 C ハロゲンフリー 非毒性コーティング用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業 船舶製造認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007