デジタルノギス

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09539126 品番DT-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示で見やすく、ホールド機能付です。

測定範囲(mm)0〜300 器差(mm)±0.04 最小表示量(mm)0.01 用途外側・内側・段差・深さの測定 トラスコ品番331-1198 材質ステンレス 質量(g)280 寸法A(mm)400 寸法F(mm)38.5 寸法D(mm)60 寸法E(mm)67 寸法B(mm)102 寸法C(mm)20.5 寸法G(mm)16 使用電池SR44 アズワン品番1-7188-04 デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09539126
2017-06-15
用途:
製品寸法測定
株式会社 ホリシン 様

他サイトで同一品が寄り安価で掲載されていましたが、今回は貴社より購入致しました。

1人が参考にしています
対象商品:
09539092
2016-06-16
用途:
電子パーツ工作
安藤電気保安事務所 様

前回、200mmを購入使用していたが

長すぎて使いずらかったので、買い換えた。

1人が参考にしています
対象商品:
09539117
2016-08-22
用途:
計測

そんなに使っていないのに壊れてしまった

1人が参考にしています
対象商品:
09539092
2014-08-28
用途:
金属加工測定
株式会社 ハギワラ 様

ガタがある。

対象商品:
09539092
2013-07-26
用途:
隙の測定、面の深さ測定
株式会社マツダプロセシング中国 様

使用時、スライド時シャリシャリと音が有るが使用するのには問題なし。価格的には少し割高の様な気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする