サンガコ
サンガコの ソケット/ソケットレンチ
サンガコの ソケット
サンガコの 電動工具対応ソケット
W-ソケット 8-10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09539214
品番
WS-810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
市販6.35mmビットに装着可能。
ワンタッチでボックスソケット8mm・10mm及びドライバーが使用できる。
充電式インパクトドライバー・エアドライバーで使用可能。
用途
電気・設備工事に最適。
整備・工場・生産ラインの作業効率アップ!!
質量(g)
44
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
14×14×65
差込角対辺(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
8、10
注意
※活線には使用しないで下さい。
必要以上の力で使用しないで下さい。
6.35mmビット付属。