※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2SSD0060 2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 09539756 MS2SSD0060 2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 09539756

2枚刃エムスターエンドミル(S)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09539756 品番 MS2SSD0060
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。

外径D1(Φmm)0.6 刃長ap(mm)0.9 刃数2 材質極超微粒子超硬 全長(mm)40 刃長(mm)0.9 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.6 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.020

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09539713
2013-05-24
用途:
NC彫刻機を用いた電子回路基板の試作。NC彫刻機は自家製です。

切れ味もなかなか良くて満足しています。シャンクが4mmφで扱いやすいのですが、切削条件の検索の方法など使い方について充実しているともっとよいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする