MS2SSD0150 2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 09539817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2SSD0150 2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 09539817
MS2SSD0150 2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 09539817

2枚刃エムスターエンドミル(S)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(Φmm)1.5
1.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.8
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)2.3
2.3
0.15
0.3
0.45
0.6
0.75
0.9
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.7
3
3.8
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
刃長ap(mm)2.3
2.3
0.15
0.3
0.45
0.6
0.75
0.9
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.7
3
3.8
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
内容量1本注文コード09539817品番MS2SSD0150
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。

外径D1(Φmm)1.5刃長ap(mm)2.3刃数2材質極超微粒子超硬全長(mm)40刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09539713
2013-05-24
用途: NC彫刻機を用いた電子回路基板の試作。NC彫刻機は自家製です。

切れ味もなかなか良くて満足しています。シャンクが4mmφで扱いやすいのですが、切削条件の検索の方法など使い方について充実しているともっとよいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする