曜日別特売

ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 DIN 741

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09539900品番183-5908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RS Pro ステンレススチール製ワイヤロープクランプ、 DIN 741この RS Pro ワイヤロープクランプを使用すると、ワイヤロープ又はケーブルの端に負荷側のアイを安全に形成できます。
高品質のステンレススチール製で、直径 mm のワイヤロープ用に設計されています。
このクランプは、腐食や天候に強いだけでなく、ステンレススチール構造によりワイヤの研磨力にも強くなっています。
ユニットは、 つのナットで固定された ボルトとサドルで構成されています。
この製品は、ドイツ標準化機構のグリップ終端用ワイヤロープグリップの安全要件に準拠しています。
このようなワイヤロープクランプは、堅牢で Durable な性質により、通常、産業用リフトプロセスで使用されています。
スチール製とステンレススチール製の両方があり、ロープ直径に合わせてさまざまなサイズを用意しています。
特長と利点ステンレス鋼製ワイヤロープクランプ 直径 mm のワイヤロープに使用 腐食や天候に強い 研磨ワイヤの力に耐えることができます 産業用吊り上げ用途に適しています DIN 741 Deutsches Institut u Normung 、又は German Institute of Standardization )の仕様に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
仕様 = DIN 741
ワイヤーロープ直径 = 5mm
材質 = ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする