タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SWMT13T3-MJ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH140
コーティング
AH140
注文コード
09540587
品番
SWMT13T3AFPR-MJ AH140
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・コーティング
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
AH140
トラスコ品番
349-5400
精度
M
コーティング
AH140
ホーニング
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります