チップ SWMT13T3-MJ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NS740 コーティングNS740 注文コード09540623 品番SWMT13T3AFPR-MJ NS740
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,119
販売価格(税別)
8,290
この商品は厚さ・材質・コーティングなど38種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形 材質NS740 トラスコ品番349-5418 被削材P(鋼) 精度M コーティングNS740 ホーニングあり RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40220476
2022-03-24
用途:
FC(鋳物)加工時に使用します

FC(鋳物・デンスバー)加工時に使用します
メーカー品ですし 前から使っています
他 メーカー品は 使用したことが無いので
耐久性&切れ味等は 比較出来ませんが
良い製品だと 思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする