803DRY半袖Tシャツ(ネット付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09542522 品番 803
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

袖、体毛落下防止ネット付き。
汗をかいても、さらっとした感触。しかも、安心のセーフティ・スリーブ。
衿部分にスパンデックス入りフライスを使用。
吸汗・速乾。
こだわりの縫製。
SS〜5Lの豊富なサイズ展開(全8サイズ)
優れたイージーケア性
裏綿仕様で着心地良好

サックス サイズSS 用途食品を扱う場所や、異物混入を嫌う作業場に。 材質交編ハニカムメッシュ 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)41 袖丈(cm)19 着丈(cm)64 アズワン品番64-3186-15 袖丈半袖
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする