RS Pro 金属製切断ディスクですRS Pro 金属製ラウンドディスクの直径は 125 mm 、穴サイズは 22.23 mm 、グリットサイズは 30 です。
ディスクの厚さは mm です。
高品質の素材を使用して製造されています。
このディスクは、最高の性能、長寿命、優れた切断コスト比を発揮します。
特長と利点最大安全速度は 12200rpm です 研磨材酸化アルミニウム グレード A30SBF 鉄、硫黄、塩素を含まない O 製S.安全基準 振動低減 直線的な高速切断認定 EN12413 準拠