RS Pro 超薄型金属切断ディスクですRS Pro 超薄型金属製丸形ディスクは、直径 178 mm 、内径 22.2 mm 、グリットサイズ 46 です。
このディスクの厚さは 1.6 mm で、プレミアム品質の素材を使用して製造されています。
このディスクは、最高の性能、長寿命、優れた切断コスト比を発揮します。
ステンレススチール、軟鋼、硬化スチール、高品位スチールなど、さまざまな材質に使用できるように設計され、コアの安定性を強化して振動を軽減します。
特長と利点最大安全速度は 8600rpm です 研磨材酸化アルミニウム グレード A30SBF 鉄、硫黄、塩素を含まない O 製S.安全基準 振動低減 直線的な高速切断