RS Pro 円筒型ボビンRS Pro オス メス円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M6 で、寸法 20 mm 38 mm 18 mm (直径 高さ スタッド長さ)です。
このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。
特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 20.68 kg 最大せん断荷重: 7.36 kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007