RS Pro 円筒型ボビンRS Pro オス オス円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M10 、寸法 50 mm 25 mm 25 mm (直径 高さ スタッド長さ)です。
このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。
特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 152 kg 最大せん断荷重: 45.16kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007