出力(kW)0.04電源単相電圧(V)200/200減速比60周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30安全率1.0種類インダクションモーターコンデンサ容量(μF)2.5定格電流(A)0.34出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)10.8[1.1]/10.8[1.1]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])882[90]実減速比1/59.45