画像準備中

RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:20.6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09548966 品番185-8223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

RS Pro 照光式 SPST ロッカースイッチですRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格電圧 250 V ac 及び 10 A となっています。
丸形ナイロンケースとボタンは黒色で、赤色照光式ネオンドットが付いています。
このスイッチは、銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。
特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf 〜 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C 〜 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応

仕様
接点構成 = SPST
動作特性 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 20.6mm
パネルのカットアウト高さ = 20.8mm
コンタクト定格電流 = 6 A
イルミネーション = あり
ボタン色 = 黒
実装タイプ = パネル
末端様式 = クイックコネクト
銘板名称 = ドットシンボル
AC定格電圧 = 250V
ケースの材質 = ナイロン℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする